3950/9 Hex-Plus Imperial Stainless 1 Juego de llaves acodadas, tipo imperial, acero inoxidable, 9 piezas

Número de artículo: 05022721001
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Tipo de producto Herramienta de puntas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 05022721001
EAN / GTIN 4013288117281
Número del fabricante 05022721001
Número L L60020 1953

Descripción

Descripción:

  • Juego de llaves acodadas de acero inoxidable de alta calidad para tornillos de hexágono interior de pulgadas de Wera.
  • El acero inoxidable evita el contagio con la herrumbre de origen externo.
  • El perfil Hex-Plus ofrece mayores superficies de apoyo dentro de la cabeza del tornillo.
  • Así se reduce a un mínimo el efecto de entalladura y la destrucción de la cabeza del tornillo se evita casi por completo.
  • Con una cabeza de bola de perfil hexagonal en el brazo largo: gracias a los perfiles esféricos de salida es posible desviar o girar el eje de la herramienta hacia el eje del tornillo.
  • De esta forma se pueden realizar trabajos de atornillar ″doblando la esquina″.
  • El juego incluye el bolso práctico para llevar en el cinturón.

Ventaja:

  • La solución del problema de la contaminación: ¡Atornillar acero inoxidable por medio de acero inoxidable!
  • Hex-Plus hace que los tornillos de hexágono interior duren más
  • Llaves en ″L″ de acero inoxidable evitan la contaminación externa al atornillar acero inoxidable
  • Las llaves acodadas se pueden escoger rápidamente gracias a la indicación del tamaño
  • En un bolso robusto para el cinturón

Volumen de suministro:

  • 3950/9 Hex-Plus Imperial Stainless 1 L-key set, Imperial, stainless, 9 pieces; 9x 3950 PKL L-key, Imperial, stainless: 3/32″x112 mm, 7/64″x119 mm, 1/8″x123 mm, 9/64″x130 mm, 5/32″x137 mm, 3/16″x154 mm, 1/4″x185 mm, 5/16″x195 mm, 3/8″x224 mm

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra