3950 PKL Llave acodada, tipo imperial, acero inoxidable, 1/8″ x 123 mm

Número de artículo: 05022712001
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Tipo de producto Herramienta de puntas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 05022712001
EAN / GTIN 4013288117175
Número del fabricante 05022712001
Número L L60020 3014

Descripción

Descripción:

  • Llave acodada de acero inoxidable de alta calidad para tornillos de hexágono interior de pulgadas de Wera.
  • El acero inoxidable evita el contagio con la herrumbre de origen externo.
  • El perfil Hex-Plus ofrece mayores superficies de apoyo dentro de la cabeza del tornillo.
  • Así se reduce a un mínimo el efecto de entalladura y la destrucción de la cabeza del tornillo se evita casi por completo.
  • Con cabeza de bola de perfil hexagonal en el brazo largo: gracias a los perfiles esféricos de salida es posible desviar o girar el eje de la herramienta hacia el eje del tornillo.
  • De esta forma se pueden realizar trabajos de atornillar ″doblando la esquina″.

Ventaja:

  • La solución del problema de la contaminación: ¡Atornillar acero inoxidable por medio de acero inoxidable!
  • Para tornillos de hexagonal interior
  • Hex-Plus hace que los tornillos de hexágono interior duren más
  • Con hexágono con bola en el brazo largo
  • En pulgadas

Volumen de suministro:

  • 3950 PKL L-key, Imperial, stainless, 1/8″ x 123 mm