950/9 L Hex-Plus HF 1 Juego de llaves acodadas métricas, cromado mate, con función de retención, 9 piezas

Número de artículo: 05022130001
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Herramienta de puntas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 05022130001
EAN / GTIN 4013288207227
Número del fabricante 05022130001
Número L L60020 3912

Descripción

Descripción:

  • Juego de llaves acodadas de alta calidad para tornillos de hexágono interior con alta protección anticorrosiva, así como con una palanca extralarga para una alta transmisión de la fuerza, y para trabajos en situaciones profundas.
  • El perfil Hex-Plus ofrece superficies de apoyo mayores en la cabeza del tornillo.
  • Así se reduce el efecto de entalladura a un mínimo, y la destrucción de la cabeza del tornillo prácticamente se evita por completo.
  • Con función de retención gracias a la bola retráctil montada a presión a partir del tamaño 3.

Ventaja:

  • La función de sujeción en el brazo largo mantiene los tornillos de foma segura en la herramienta
  • Hex-Plus hace que los tornillos de hexágono interior duren más
  • Con un brazo extra-largo
  • Alta protección anticorrosiva gracias al cromado mate
  • El clip es resistente al desgaste para una mayor longevidad

Volumen de suministro:

  • 950/9 L Hex-Plus HF 1 L-key set, metric, chrome-plated, with holding function, 9 pieces; 6x 950 L HF L-key, metric, chrome-plated, with holding function: 10x219 mm, 8x200 mm, 6x180 mm, 5x160 mm, 4x140 mm, 3x126 mm; 3x 950 L-key, metric, chrome-plated: 2.5x112 mm, 2x100 mm, 1.5x90 mm

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop