950 L Llave acodada métrica, cromado mate, 1.5 x 90 mm

Número de artículo: 05021600001
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
    Tipo de producto Herramienta de puntas

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 05021600001
    EAN / GTIN 4013288038722
    Número del fabricante 05021600001
    Número L L60020 3210

    Descripción

    Descripción:

    • Llave acodada de alta calidad para tornillos de hexágono interior.
    • El cuidadoso tratamiento de cromado en bastidor garantiza una alta protección anticorrosiva.
    • Con un brazo extra-largo.

    Ventaja:

    • Llaves acodadas para tornillos de héxagono interior
    • Alta protección anticorrosiva gracias al cromado mate
    • Con un brazo extra-largo
    • Métrico

    Volumen de suministro:

    • 950 L-key, metric, chrome-plated, 1.5 x 90 mm