Estuche de herramientas ″RED″ Electro Set 1

Número de artículo: 00 20 15
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
Tipo de producto Surtido de herramientas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 00 20 15
EAN / GTIN 4003773024804
Número del fabricante 00 20 15
Número L L70010 612

Descripción

Descripción:

  • estuche de plástico de alta calidad, versátil y resistente a los golpes
  • Inserto de espuma con estructura de panal para una colocación variable
  • Dimensiones exteriores (ancho x alto x fondo): 340 x 56 x 275 mm
  • Alicates probados por VDE según DIN EN/IEC 60900 1000V

Volumen de suministro:

  • 1 x 11 06 160 KNIPEX alicate pelacables con muelle de apertura, universal (Ø 5,0 mm / 10,0 mm²)
  • Alicates de combinación KNIPEX DE 1 x 03 06 180 mm
  • 1 x 70 06 160 KNIPEX alicate de corte lateral
  • Alicates de punta plana KNIPEX DE 1 x 26 16 200 mm con filo de corte ( alicates de boca redonda plana)

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra