Estuche de herramientas ″RED″ vacía

Número de artículo: 00 21 15 LE
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
    Tipo de producto Surtido de herramientas

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 00 21 15 LE
    EAN / GTIN 4003773045175
    Número del fabricante 00 21 15 LE
    Número L L70010 1028

    Descripción

    Descripción:

    • estuche de plástico de alta calidad, versátil y resistente a los golpes
    • Inserto de espuma con estructura de panal para una colocación variable
    • Dimensiones exteriores (ancho x alto x fondo): 340 x 56 x 275 mm
    • sin herramientas

    Característica:

    • Dimensión ancho exterior (interior): 340mm
    • Dimensión altura exterior (interior): 56mm
    • Profundidad exterior (interior): 275 mm