Ergonomía y ESD: Puestos de trabajo ESD para la protección de componentes y la productividad
Por término medio, las personas pasan 8 horas en el trabajo. Por tanto, es obvio que una estación de trabajo de montaje debe ofrecer algo más que protección ESD. Un buen puesto de trabajo ESD tiene en cuenta la ergonomía y contribuye así a la seguridad del componente y a la salud del personal.
Porque los peligros del montaje ESD no sólo son invisibles. Al igual que las descargas electrostáticas, los problemas de salud suelen aparecer silenciosamente y manifestarse más tarde en forma de problemas de espalda y articulaciones. Una postura optimizada evita movimientos insanos e innecesarios: los puestos de trabajo flexibles y ergonómicos garantizan una alta productividad y la calidad de los componentes. Actúe con previsión y tome todas las precauciones posibles y necesarias con un puesto de trabajo ESD de diseño ergonómico.
Encuentre aquí la zona ESD adecuada
La mesa ESD: la mejor base para cada zona de protección ESD
Una mesa es una mesa, pero eso no se aplica si se quiere ir sobre seguro en lo que respecta a las descargas electrostáticas. Con una mesa de trabajo especialmente protegida contra ESD, la carga electrostática se disipa a través de la superficie de trabajo y un cable de tierra. Por lo tanto, la tabla ESD permanece neutral en cuanto a cargas. Las mesas ESD de alta calidad pueden hacer ambas cosas: proteger la salud de la fuerza laboral y los componentes electrónicos. Como empresa, puede aprovechar las oportunidades de variedad de las mesas ESD. También puede beneficiarse de piezas de plástico como las tapas protectoras que tampoco son conductoras. Y casi no hace falta decir que las mesas ESD de nuestra empresa son estables y, por tanto, duraderas.
Cinta y cartel ESD: zonas ESD claramente visibles
Sirven para atraer la atención de todo el mundo, sobre todo cuando los operarios de la producción electrónica se acercan demasiado a zonas críticas con riesgo de ESD. El juego está compuesto por una cinta de señalización de suelos resistente a las pisadas y a los agentes limpiadores y un cartel de aviso.
La llamativa cinta amarilla con el logotipo de ESD y flechas marca la zona protegida contra ESD dentro de sus instalaciones de producción. La cinta roja, por su parte, deja claro que está saliendo de la zona protegida contra ESD. Así de sencillo, así de seguro. La cinta tiene 7 cm de ancho, está impresa en el reverso y, por tanto, es resistente a la abrasión. El cartel a juego, de 30 cm x 50 cm, indica la zona protegida contra ESD en alemán o inglés.
Encuentre más detalles sobre el juego de marcaje de las zonas protegidas contra ESD
Cubremesas ESD: la mejor base para un trabajo seguro
Si hay algo que puede decir un cubremesas ESD es que le gusta tumbarse sobre las mesas.
Al igual que la mesa ESD, la cubremesa antiestática ESD también puede ofrecer un buen servicio cuando se trabaja con componentes electrónicos sensibles. Esta alfombrilla antiestática antideslizante y resistente al calor está conectada a tierra y fabricada con un material especialmente resistente. Esto la convierte en un producto todoterreno, ya que disipa la electricidad estática y evita así la acumulación de carga electrostática. Por cierto, gracias a su material ampliamente resistente al soldador, no deja residuos negros ni siquiera tras el contacto de la plata con la soldadura y puede verse incluso tras un uso prolongado.
Sólo hay una cosa que no le gusta demasiado al cubremesas ESD: la suciedad. Si la limpia con regularidad, se lo agradecerá con una buena calidad de los componentes y una larga vida útil.
Muñequera ESD: siempre bien conectada a tierra con la máxima libertad de movimiento
Nuestra muñequera ESD es completamente libre de metales. Las muñequeras ESD conducen electricidad estática de forma imperceptible por el cuerpo del usuario en cuanto entran en contacto con material conductor de la electricidad. Todo lo que los usuarios deben tener en cuenta es que la pulsera ESD debe estar en contacto permanente con la piel. Para garantizar que así sea, la muñequera ESD tiene unas cómodas propiedades de uso que le permiten realizar su trabajo de forma casi imperceptible en el uso diario. Para garantizar que los usuarios tengan la máxima libertad incluso con la pulsera, un juego de puesta a tierra incluye un cable en espiral extensible además de la pulsera de plástico conductor, que conecta la pulsera a la fuente de puesta a tierra. Esto garantiza que la carga electrostática llegue a donde tiene que llegar: al suelo.
Limpieza segura con la ESD Cleaning Wall y los limpiadores ESD
La ESD-Cleaning Wall de GARANT Uni Line es una pared doble muy estable fabricada en chapa de acero. La estable placa base facilita su montaje y traslado. En las paredes perforadas se pueden fijar diversos accesorios, así como ganchos y soportes Easyfix, que se pueden utilizar por ambos lados, por ejemplo, Recogedor ESD easyBin y Contenedor de almacenamiento a la vista ESD
Para el mantenimiento y la limpieza de ESD, también recomendamosdas Juego de cepillo de mano y recogedor ESD
de plástico conductor de volumen y Recogedor conductor ESD
.
El Limpiador ESD Clean-STAT
limpia a fondo todas las superficies. Mantiene su conductividad y no deja residuos aislantes. Paños de limpieza ESD
son lavables a 90 °C, esterilizables y no sueltan pelusa.
¿Usted tiene preguntas? - Estaremos encantados de asesorarle sobre los productos ESD adecuados
Con Hoffmann Group, lo tendrá todo de una sola mano:
- Estaremos encantados de ayudarle a seleccionar el producto adecuado para su plan de control de ESD.
- Le ayudamos activamente en la implantación de su EPA, de acuerdo con las especificaciones de su plan de control de la ESD existente
Puede ponerse en contacto con nosotros por teléfono o correo electrónico.
A continuación se explican los términos más importantes relacionados con la EDS y la EPA:
Al glosario de la EDS