Estera de mesa ESD 600X900

Número de artículo: 972555 600X900
(109,61 € / 1 Square metre)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
34 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA
  • propiedad electrostática: EGB/ESD

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

propiedad electrostática EGB/ESD
Anchura 900 mm
Profundidad 600 mm
Color Gris platino
Tipo de producto Estera de mesa ESD

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 972555 600X900
EAN / GTIN 4057989017150
Número del fabricante C-184 110P 10,3

Descripción

Ejecución:

Estera para mesa ESD con cara inferior antideslizante y esquinas redondeadas. Capa de cubierta de material ampliamente resistente a los soldadores que, p. ej., no produce ningún ennegrecimiento de contactos plateados, incluso en caso de contacto prolongado. Con la aplicación de una base de extremadamente baja impedancia (< 104 Ω) se alcanzan unas resistencias de descarga uniformes en cualquier punto de la estera para mesa. Resistencia de descarga: 107 – 108 Ω. Color: gris platino.

Idóneo para:

Con 2 conexiones de botón a presión 10,3 mm.

Descargas y documentos

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra