{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Retícula panel perforado Hoffmann | 9×9 mm | |
propiedad electrostática | EGB/ESD | |
Serie | Cleaning Wall | |
Altura | 2.067 mm | |
Anchura | 600 mm | |
Profundidad | 750 mm | |
Anchura útil | 600 mm | |
Número de ruedas orientables con freno de bloqueo | 2 | |
Número de ruedas orientables sin freno de bloqueo | 2 | |
⌀ rueda | 125 mm | |
Capacidad de carga | 75 kg | |
Peso | 69 kg | |
Tipo de producto | Unidad de limpieza |
Número de artículo | 972890 M | |
EAN / GTIN | 4067263126126 | |
Número del fabricante | 972890 M |