{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Tamaño del mango | 16 mm | |
Tipo de boca | derecha | |
Norma | Norma de fábrica | |
Código ISO Soporte | PCLNR 1616H09; PCSNR 1616H09 | |
Plaquita de corte adecuada | CN.. 09T3.. | |
Anchura de función L4 | 20 mm | |
Longitud de la cabeza L1 | 25 mm; 22 mm | |
Longitud total L | 100 mm | |
Pieza de repuesto | 259981 4 | |
Aplicación | Refrentado; Torneado longitudinal exterior | |
Tipo de producto | Soporte de torneado de apriete |
Número de artículo | 255110 16 | |
EAN / GTIN | 4045197941855 | |
Número del fabricante | 255110 16 |