{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Medio abrasivo | Diamante | |
Símbolo de medio abrasivo | D | |
Tamaño de grano | D181 | |
Grado de finura | basto | |
Medida | 14×165 mm | |
Anchura | 14 mm | |
Altura | 0,5 mm | |
Longitud | 165 mm | |
Radio de flexión máximo | 15 mm | |
Tipo de producto | Lima de diamante |
Número de artículo | 529120 D181 | |
EAN / GTIN | 4007220004968 | |
Número del fabricante | 4007220004968 |