Beskrivelse:
Modulære borekroppe, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 8 mm, skærediameter (DC) 7,5 mm, størrelseskode for skærsæde (SSC) 7,0, samlet længde (OAL) 136,6 mm, effektiv længde (LU) 91,1 mm
Egenskab:
- Tilslutningskode Maskinside (CCMS) cylindrisk
- Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 8 mm
- Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
- Skærediameter (DC) 7,5 mm
- Skærediameter, maks. (DCX) 7,9 mm
- Skærediameter, min. (DCN) 7,5 mm
- Indsæt sædets størrelseskode (SSC) 7,0
- L/D-område 12xD
- Betegnelse for skærplade (MIID) ICP 075
- Samlet længde (OAL) 136,6 mm
- Punktlængde (PL) 1,1 mm
- Krave længde (LPR) 100,6 mm
- Tolerance for skaftdiameter (TCDMM) h6
- Skaftets længde (LS) 36 mm
- Rund fatningsaksel
- Effektiv længde (LU) 91,1 mm