FTP D040-4-16-R-LN10 Planfræsere med høj tilspænding til tangentielt monterede skær med 4 skærekanter

Art.-nr.: 3106061
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie HELITANG UPFEED LINE
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3106061
EAN/GTIN 7291075285680
Producentnummer 3106061
L-nummer L23980 294

Betegnelse

Beskrivelse:

Plan-, hjørnefræser med WSP, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 16 mm, diameter (DC/DCX) 40 mm, antal skærekroppe (CICT) 4, navdiameter (DHUB) 38 mm, samlet længde (OAL) 40 mm

Egenskab:

  • Arbor type A.
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 16 mm
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Skærediameter (DC) 22 mm
  • Diameter (DC/DCX) 40 mm
  • Skærediameter, maks. (DCX) 40 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Antal skærende organer (CICT) 4
  • Skærelængde maks. (APMX) 1,8 mm
  • Navdiameter (DHUB) 38 mm
  • Betegnelse for skærplade (MIID) HTP LNAR 1006 FR-R.
  • Samlet længde (OAL) 40 mm
  • Justeringsvinkel (KAPR) 13 grader

Egnede produkter

Vendeplatter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven