FTP D052-5-22-R-LN10 Planfræsere med høj tilspænding til tangentielt monterede skær med 4 skærekanter

Art.-nr.: 3105957
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
    Serie HELITANG UPFEED LINE
    Produkttype Hjørnefræser

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 3105957
    EAN/GTIN 7291075285673
    Producentnummer 3105957
    L-nummer L23980 132

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Plan- og hjørnefræsere med WSP, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 22 mm, diameter (DC/DCX) 52 mm, antal skærekroppe (CICT) 5, navdiameter (DHUB) 47 mm, samlet længde (OAL) 40 mm

    Egenskab:

    • Arbor type A.
    • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 22 mm
    • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
    • Skærediameter (DC) 34 mm
    • Diameter (DC/DCX) 52 mm
    • Skærediameter, maks. (DCX) 52 mm
    • Retning (HÅND) højre
    • Antal skærende organer (CICT) 5
    • Skærelængde maks. (APMX) 1,8 mm
    • Navdiameter (DHUB) 47 mm
    • Betegnelse for skærplade (MIID) HTP LNAR 1006 FR-R.
    • Samlet længde (OAL) 40 mm
    • Justeringsvinkel (KAPR) 13 grader

    Egnede produkter

    Vendeplatter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven