{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Min. ⌀ Dmin | 8 mm | |
Type | IC908 | |
Maks. skæredybde tmaks | 1,1 mm | |
Hjørneradius R | 0,5 mm | |
WF | 3,6 mm | |
Skæredybde ap | 0,03 mm - 0,5 mm | |
Tilspænding f drejning | 0,03 mm/o - 0,1 mm/o | |
Primær anvendelse | UNI | |
Skærebetingelse | kontinuerlig | |
Skærehastighed vc, primær anvendelse | 80 mm/min - 140 mm/min | |
Tilspænding f indstikning | 0,01 mm/o - 0,03 mm/o | |
Serie | MINCUT | |
Skæredybde ap min | 0,03 | |
Skæredybde ap maks | 0,5 | |
Producentbetegnelse | MIUR 8-1.00-0.50 IC908 | |
Produkttype | Mini-skifteskæreplatte |
Artikelnummer | 270425 1/8 | |
EAN/GTIN | 7291075294576 | |
Producentnummer | 6405188 |