DCM 130-042-13B-3.5D Borekrop uden flange med Weldon-skaft til CHAMRING-faseholdere, boredybde 3,5xD

Art.-nr.: 3200979
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
    Serie UNICHAMDRILL
    Produkttype Vendeplattebor

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 3200979
    EAN/GTIN 7291075158786
    Producentnummer 3200979
    L-nummer L24040 524

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Modulære borekroppe, indsatsdiameter, maskinside (DCONMS) 13 mm, skæreindsatsens sæde størrelseskode (SSC) 13.0, samlet længde (OAL) 99,5 mm, effektiv længde (LU) 42 mm

    Egenskab:

    • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 13 mm
    • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
    • Skærediameter, maks. (DCX) 13,4 mm
    • Skærediameter, min. (DCN) 13 mm
    • Funktionel længde (LF) 52,13 mm
    • Indsæt sædets størrelseskode (SSC) 13,0
    • L/D-område 4xD
    • Betegnelse for skærplade (MIID) IDI 130
    • Samlet længde (OAL) 99,5 mm
    • Punktlængde (PL) 2.362 mm
    • Krave længde (LPR) 54,6 mm
    • Tolerance for skaftdiameter (TCDMM) h6
    • Skaftets længde (LS) 45 mm
    • Effektiv længde (LU) 42 mm

    Egnede produkter

    Vendeplatter

    Fra samme serie "UNICHAMDRILL" Se alle

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven