DCM 080-028-8B-3.5D Borekrop uden flange med Weldon-skaft til CHAMRING-faseholdere, boredybde 3,5xD

Art.-nr.: 3200969
plus moms plus fragt
Individual prices for business customers after login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie UNICHAMDRILL
Produkttype Vendeplattebor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3200969
EAN/GTIN 7291075158687
Producentnummer 3200969
L-nummer L24040 448

Betegnelse

Beskrivelse:

Modulære borekroppe, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 8 mm, skæreindsatsens sæde størrelseskode (SSC) 8,0, samlet længde (OAL) 78,9 mm, effektiv længde (LU) 28 mm

Egenskab:

  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 8 mm
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Skærediameter, maks. (DCX) 8,4 mm
  • Skærediameter, min. (DCN) 8 mm
  • Funktionel længde (LF) 34,44 mm
  • Indsæt sædets størrelseskode (SSC) 8,0
  • L/D-område 4xD
  • Betegnelse for skærplade (MIID) IDI 080
  • Samlet længde (OAL) 78,9 mm
  • Punktlængde (PL) 1,46 mm
  • Krave længde (LPR) 35,9 mm
  • Tolerance for skaftdiameter (TCDMM) h6
  • Skaftets længde (LS) 43 mm
  • Effektiv længde (LU) 28 mm

Egnede produkter

Fra samme serie "UNICHAMDRILL" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven