DCM 075-026-8B-3.5D Borekrop uden flange med Weldon-skaft til CHAMRING-faseholdere, boredybde 3,5xD

Art.-nr.: 3200968
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie UNICHAMDRILL
Produkttype Vendeplattebor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3200968
EAN/GTIN 7291075158670
Producentnummer 3200968
L-nummer L24040 450

Betegnelse

Beskrivelse:

Modulære borekroppe, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 8 mm, størrelseskode for skærsæde (SSC) 8,0, samlet længde (OAL) 76,7 mm, effektiv længde (LU) 26 mm

Egenskab:

  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 8 mm
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Skærediameter, maks. (DCX) 7,9 mm
  • Skærediameter, min. (DCN) 7,5 mm
  • Funktionel længde (LF) 32,34 mm
  • Indsæt sædets størrelseskode (SSC) 8,0
  • L/D-område 4xD
  • Betegnelse for skærplade (MIID) IDI 075
  • Samlet længde (OAL) 76,7 mm
  • Punktlængde (PL) 1,36 mm
  • Krave længde (LPR) 33,7 mm
  • Tolerance for skaftdiameter (TCDMM) h6
  • Skaftets længde (LS) 43 mm
  • Effektiv længde (LU) 26 mm

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "UNICHAMDRILL" Se alle