IDI 131-SG IC908 SG- til generelle anvendelser

Art.-nr.: 5505006
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 2 Styk
  • Bestillingstrin: 2 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie CHAMDRILL
Produkttype Skæreforsats til boring

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 5505006
EAN/GTIN 7291075099751
Producentnummer 5505006
L-nummer L24050 2052

Betegnelse

Beskrivelse:

Modulære borehoveder, skærediameter (DC) 13,1 mm, kodning af indsatssædestørrelse (SSC) 13,0, vinkel, 1. trin (SIG) 140 grader

Egenskab:

  • Skærediameter (DC) 13,1 mm
  • Funktionel længde (LF) 3,62 mm
  • Indsæt sædets størrelseskode (SSC) 13,0
  • Skæreskærets tykkelse (s) 6 mm
  • Vinkel 1. Niveau (sig) 140 grader
  • Punktlængde (PL) 2,38 mm

Egnede produkter

Værktøjsholdere