DCGT 070201-F1M-12P IC1008 Rhombeformede, positive 55° skær med 7° frigangsvinkel til halvfinish og finish på bløde materialer og eksotiske legeringer

Art.-nr.: 3374320
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie SWISSTURN
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 3374320
EAN/GTIN 7291075478501
Producentnummer 3374320
L-nummer L23950 3217

Betegnelse

Beskrivelse:

WSP - drejning/notning, hjørneradius (RE) 0,1 mm, skærekantlængde (L) 7,75 mm, diameter indskrevet cirkel (IC) 6,35 mm, skærepladetykkelse (S) 2,38 mm

Egenskab:

  • Hjørneradius (RE) 0,1 mm
  • Kantlængde (L) 7,75 mm
  • Skærelængde maks. (APMX) 4,5 mm
  • Monteringshuldiameter (D1) 2,8 mm
  • Diameter InCircle (IC) 6,35 mm
  • Skæreskærets tykkelse (s) 2,38 mm
  • Maksimal fremføring 0,18 mm/rev.
  • Min. Skæredybde 0,07 mm
  • Min. Rotationsfremtræk (ft(min)) 0,03 mm/rev.

Egnede produkter

Fra samme serie "SWISSTURN" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven