ICP 242 IC908 Borehoveder til DCN-bor

Art.-nr.: 5509170
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Produkttype Skæreforsats til boring

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 5509170
EAN/GTIN 7291075249088
Producentnummer 5509170
L-nummer L24050 1062

Betegnelse

Beskrivelse:

Modulære borehoveder, skærediameter (DC) 24,2 mm, skærsæde-størrelseskode (SSC) 24,0, vinkel, 1. trin (SIG) 140 grader

Egenskab:

  • Skærediameter (DC) 24,2 mm
  • Funktionel længde (LF) 10,24 mm
  • Indsæt sædets størrelseskode (SSC) 24,0
  • Skæreskærets tykkelse (s) 13,9 mm
  • Vinkel 1. Niveau (sig) 140 grader
  • Punktlængde (PL) 3,66 mm

Egnede produkter

Værktøjsholdere

Fra samme serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven