Lodret håndtagsklemme med åben arm og vandret bundplade STC-VH /40

Art.-nr.: STC-VH50
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
    Produkttype Vertikalspænder

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer STC-VH50
    EAN/GTIN 4008158036991
    Producentnummer STC-VH50
    L-nummer L80030 204

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Håndtaget er i lodret spændestilling
    • Automatisk, problemfri justering af spændingshøjden op til 35 mm med næsten konstant spændkraft - uden manuel ændring af presseskruens position
    • Justerbar spændkraft op til 2.500 N, baseret på justeringsskruen i leddet
    • Robust, hærdet stålplade for længere levetid
    • Grundpladens hulmønster passer til millimeter og tommer
    • Højkvalitets, olieresistent tokomponent plasthåndtag i høj kvalitet

    Egenskab:

    • Automatisk justering: 35 mm
    • Materiale / overflade:
      • Pladedele af hærdet stål, forniklet
      • Stålspindel, galvaniseret
      • Håndtag lavet af 2-komponent plast
      • Plastik beskyttelseshætter
    • Spændekraft: 2500 N
    • Vingefang: 40 mm

    Fordel:

    Kan anvendes hurtigt - fra første gang og efter emneskift
    • BESSEY STC hurtigudløserklemmer tilpasser sig forskellige tykke emner - uden manuel indstilling af trykskruen, med næsten samme spændekraft:
    • Med automatisk spændviddeområde
    Kompromisløs alsidig
    • En størrelse af BESSEY quick release erstatter flere konkurrencedygtige størrelser:
    • Takket være et ekstremt stort spændeområde takket være patenteret mekanik
    Kraftfuld og blid
    • Selv sarte emner med f.eks. finerede eller malede overflader kan spændes forsigtigt:
    • Gennem flytbar trykplade med aftagelig beskyttelseshætte
    • Ved spændekraftregulering via justeringsskrue i leddet

    Anvendelse:

    • Indvendigt byggeri
    • Gør-det-selv
    • Møbel- og snedkerarbejde
    • Hurtig fiksering med selvindstillende spændevidde

    Bemærk:

    • Fareinformation:
      • Spændeværktøj er ikke egnet til løft, træk eller transport.
      • Spændeværktøj må kun spændes manuelt uden ekstra hjælpemidler.
      • Forkert brug kan medføre personskade eller tingskade.
      • Undlad at ændre eller bearbejde spændeværktøjer, men brug dem kun i deres oprindelige tilstand. Brug kun originale reservedele, hvis det er nødvendigt.
    • Pleje instruktioner:
      • Fjern generelt snavs
      • Rengør og smør spindlen regelmæssigt

    Egnede produkter

    Tilbehør

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven