SLS Skyhook hurtigskift

Art.-nr.: SH-SLS
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager

Vælg variant og styktal

Stykpris inkl. Moms
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer SH-SLS
EAN/GTIN 3662424052422
Producentnummer SH-SLS
L-nummer L60130 9678

Betegnelse

Beskrivelse:

  • SLS HOOK krog for at forhindre, at værktøjet falder af: - 100% pålidelig løsning, når man skifter værktøj til den anden hånd. SLS HOOK-dobbeltkrogen låses kun op fra SLS HOOK-bæreren, når den er forbundet med en anden SKYHOOK-bærer. Værktøjet forbliver altid sikret under hele skiftet. - Et værktøj udstyret med SLS HOOK dobbeltkrog skifter fra den ene hånd til den anden eller fra den ene operatør til den anden uden risiko for at falde ned. - I modsætning til et redskab, der er fastgjort til bæltet med en snor, er SLS HOOK-systemet fastgjort til brugerens håndled og reducerer risikoen for fald, hvis redskabet glider ud af hånden
  • Komfort for operatøren: - Det er meget nemt og hurtigt at skifte mellem SLS HOOK-bærere. - Brugen af SLS HOOK-systemet (krog + bærer) er meget intuitiv. Håndteringen læres med det samme. - SLS HOOK-dobbeltkrogen, der er fastgjort til håndleddet, giver stor bevægelsesfrihed
  • S SLS HOOK-dobbeltkrogen er kompatibel med WRT-SHSLS håndledsremmen eller SH-BAG1SLS bæltetasken. SLS HOOK SH-SUPSLS-bæreren fås også separat. Du kan fastgøre den til dit eget udstyr: Bælte, rygsækrem
  • Bestandighed: SLS HOOK dobbeltkrogen tåler de mest ekstreme forhold i dit erhverv: - Aluminiumhus: kombinerer letvægt, stødmodstand, modstandsdygtighed over for de mest almindelige opløsningsmidler og temperaturforskelle. - Glasfiberforstærket polypropylenmekanisme og fjeder i rustfrit stål for stor styrke og lang levetid
  • Total længde (SLS HOOK dobbeltkrog + snor + karabinhage): 270 mm
  • SLS HOOK dobbeltkrog alene: længde: 62 mm; bredde: 39 mm; tykkelse: 12,5 mm
  • Snor: længde: 158 mm; diameter: 3 mm
  • Knapkrog i rustfrit stål med skrue: længde 50 mm; diameter 5 mm
  • Tilladt nominel belastning: 2,7 kg.

Egenskab:

  • L[mm]: 270
  • [g]: 65

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven