SLS Skyhook hurtigskift

Art.-nr.: SH-SLS
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
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
Artikelnummer SH-SLS
EAN/GTIN 3662424052422
Producentnummer SH-SLS
L-nummer L60130 9678

Betegnelse

Beskrivelse:

  • SLS HOOK krog for at forhindre, at værktøjet falder af: - 100% pålidelig løsning, når man skifter værktøj til den anden hånd. SLS HOOK-dobbeltkrogen låses kun op fra SLS HOOK-bæreren, når den er forbundet med en anden SKYHOOK-bærer. Værktøjet forbliver altid sikret under hele skiftet. - Et værktøj udstyret med SLS HOOK dobbeltkrog skifter fra den ene hånd til den anden eller fra den ene operatør til den anden uden risiko for at falde ned. - I modsætning til et redskab, der er fastgjort til bæltet med en snor, er SLS HOOK-systemet fastgjort til brugerens håndled og reducerer risikoen for fald, hvis redskabet glider ud af hånden
  • Komfort for operatøren: - Det er meget nemt og hurtigt at skifte mellem SLS HOOK-bærere. - Brugen af SLS HOOK-systemet (krog + bærer) er meget intuitiv. Håndteringen læres med det samme. - SLS HOOK-dobbeltkrogen, der er fastgjort til håndleddet, giver stor bevægelsesfrihed
  • S SLS HOOK-dobbeltkrogen er kompatibel med WRT-SHSLS håndledsremmen eller SH-BAG1SLS bæltetasken. SLS HOOK SH-SUPSLS-bæreren fås også separat. Du kan fastgøre den til dit eget udstyr: Bælte, rygsækrem
  • Bestandighed: SLS HOOK dobbeltkrogen tåler de mest ekstreme forhold i dit erhverv: - Aluminiumhus: kombinerer letvægt, stødmodstand, modstandsdygtighed over for de mest almindelige opløsningsmidler og temperaturforskelle. - Glasfiberforstærket polypropylenmekanisme og fjeder i rustfrit stål for stor styrke og lang levetid
  • Total længde (SLS HOOK dobbeltkrog + snor + karabinhage): 270 mm
  • SLS HOOK dobbeltkrog alene: længde: 62 mm; bredde: 39 mm; tykkelse: 12,5 mm
  • Snor: længde: 158 mm; diameter: 3 mm
  • Knapkrog i rustfrit stål med skrue: længde 50 mm; diameter 5 mm
  • Tilladt nominel belastning: 2,7 kg.

Egenskab:

  • L[mm]: 270
  • [g]: 65

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven