føjeforbindelse 6GP48 50 ml

Art.-nr.: GG8070 50
Nyt produkt
Sæt pris 3 styk (DKK 320,59 / 100 Millilitre)
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Indhold (ml) Stykpris inkl. Moms
  • Bæredygtighed: GARANT GreenPlus

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Kemisk basis Methakrylat
Dynamisk viskositet 400 mPas - 700 mPas
Tæthed 1,1 g/cm3
Form flydende
Flammepunkt 100 °C
Temperaturanvendelsesområde -55 °C - 180 °C
Håndfasthed efter 5 min - 15 min
Funktionsstyrke efter 3 h - 6 h
Egenskab fluorescerende under UV-lys; hurtigt hærdning
Bæredygtighed GARANT GreenPlus
egnet til materiale Metal
egnet til anvendelsesområde føjeforbindelse; Gevindtætning
Til gevindstørrelse op til M20
Maks. spaltemål 0,2 mm
Styrkeklasse Meget fast
min. løsdrejningsmoment 40 Nm
Farve grøn
Påfyldningsmængde 50 ml
Lagertemperatur 5 °C - 23 °C
Holdbarhed fra fremstillingsdato 24 måned
Serie GreenPlus
Produkttype Fugeprodukter

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer GG8070 50
EAN/GTIN 4067263137313
Producentnummer GG8070 50

Betegnelse

Udførelse:

Ved produktionsteknikken Sammenføjes to eller flere dele sikkert med hinanden. Ved brug af limen anvendes den fulde sammenføjningsflade til fast forbindelse. Høj kraftoverførsel og dynamiske belastninger muliggøres (høj rivestyrke).
Type 6GP48. Hurtigt hærdende varmebestandigt produkt til fastgørelse af cylindriske føjeforbindelser. Til fastgørelse af cylinderløbebøsninger i motorblokke. Også egnet til lejefastgørelse i varmeovne.

Egenskab:

Indhold 3 stk.

Bemærk:

Rengør det materiale, der skal bearbejdes på forhånd, med rengøringsmiddel, der ikke efterlader mærker, nr. 088004.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven