Føjeforbindelse 6GP48 50 ml

Art.-nr.: 088070 50
Rabat
246,59 DKK
(DKK 342,70 / 100 Millilitre)
Pris gyldig til 31. jul. 2024
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Indhold (ml) Stykpris inkl. Moms
  • Bæredygtighed: GARANT GreenPlus

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Tilbud

    Sæt med prisfordel

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Kemisk basis Methakrylat
    Dynamisk viskositet 400 mPas - 700 mPas
    Tæthed 1,1 g/cm3
    Form flydende
    Flammepunkt 100 °C
    Temperaturanvendelsesområde -55 °C - 180 °C
    Håndfasthed efter 5 min - 15 min
    Funktionsstyrke efter 3 h - 6 h
    Egenskab fluorescerende under UV-lys; hurtigt hærdning
    Bæredygtighed GARANT GreenPlus
    egnet til materiale Metal
    egnet til anvendelsesområde føjeforbindelse; Gevindtætning
    Til gevindstørrelse op til M20
    Maks. spaltemål 0,2 mm
    Styrkeklasse Meget fast
    min. løsdrejningsmoment 40 Nm
    Farve grøn
    Påfyldningsmængde 50 ml
    Lagertemperatur 5 °C - 23 °C
    Holdbarhed fra fremstillingsdato 24 måned
    Serie GreenPlus
    Produkttype Fugeprodukter

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 088070 50
    EAN/GTIN 4062406423599
    Producentnummer 088070 50

    Betegnelse

    Udførelse:

    Ved produktionsteknikken Sammenføjes to eller flere dele sikkert med hinanden. Ved brug af limen anvendes den fulde sammenføjningsflade til fast forbindelse. Høj kraftoverførsel og dynamiske belastninger muliggøres (høj rivestyrke).
    Type 6GP48. Hurtigt hærdende varmebestandigt produkt til fastgørelse af cylindriske føjeforbindelser. Til fastgørelse af cylinderløbebøsninger i motorblokke. Også egnet til lejefastgørelse i varmeovne.

    Bemærk:

    Rengør det materiale, der skal bearbejdes på forhånd, med rengøringsmiddel, der ikke efterlader mærker, nr. 088004.

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven