HM-kvadrantfræser HPC 2,5 mm

Art.-nr.: GG8023 2,5
plus moms plus fragt

Tilføje serviceydelse:

  • Tilføjelse af tjenester er kun tilgængelig med JavaScript. Kontakt din kontaktperson.
  • 0,07 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
13 styk på lager

Vælg variant og styktal

Radius r (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Skæremateriale: HM
  • Standard: Fabriksstandard
  • Type: N
  • Tolerance, radiuskontur: ±0,01
  • Antal tænder Z: 6

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Radius r 2,5 mm
Belægning TiAlN
Skæremateriale HM
Standard Fabriksstandard
Type N
Tolerance, radiuskontur ±0,01
Antal tænder Z 6
Tilspændingsretning vandret
Skaft DIN 6535 HA med h6
Indvendig køling nej
lille ⌀ D3 7 mm
stor ⌀ D2 12 mm
Skærlængde Lc 2,5 mm
Samlet længde L 75 mm
Skaft-⌀ Ds 12 mm
Radiusfræsning fremad
Tilspænding fz til beskæring i stål < 900 N/mm2 0,035 mm
Skafttolerance h6
Farvering uden
Spåntagningsstrategi HPC
Produkttype Kvadrantfræsere

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer GG8023 2,5
EAN/GTIN 4067263092162
Producentnummer GG8023 2,5

Anvendelsestabel

Aluminiumskunststoffer
N
800
Aluminium (med korte spåner)
N
600
Alu > 10% Si
N
400
Stål < 500 N/mm²
P
200
Stål < 750 N/mm²
P
180
Stål < 900 N/mm²
P
170
Stål < 1100 N/mm²
P
100
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
80
Uni
 
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
tør
 
Luft
 

Betegnelse

Udførelse:

Som nr. 208023.
Ligenotet, uden profilforvrængning.
Tolerance: r = ±0,01 mm.

Anvendelse:

Til afrunding og afgratning af kanter med konturer.

Indhold:

5 stk.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven