HM-kvadrantfræser HPC 3,5 mm

Art.-nr.: GG8023 3,5
plus moms plus fragt

Tilføje serviceydelse:

  • Tilføjelse af tjenester er kun tilgængelig med JavaScript. Kontakt din kontaktperson.
  • 0,07 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
4 styk på lager

Vælg variant og styktal

Radius r (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Skæremateriale: HM
  • Norm: Fabriksstandard
  • Type: N
  • Tolerance, radiuskontur: ±0,01
  • Antal tænder Z: 6

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Radius r 3,5 mm
    Belægning TiAlN
    Skæremateriale HM
    Norm Fabriksstandard
    Type N
    Tolerance, radiuskontur ±0,01
    Antal tænder Z 6
    Tilspændingsretning vandret
    Skaft DIN 6535 HA med h6
    Indvendig køling nej
    lille ⌀ D3 9 mm
    stor ⌀ D2 16 mm
    Skærlængde Lc 3,5 mm
    Samlet længde L 80 mm
    Skaft-⌀ Ds 16 mm
    Radiusfræsning fremad
    Tilspænding fz til beskæring i stål < 900 N/mm2 0,04 mm
    Skafttolerance h6
    Farvering uden
    Spåntagningsstrategi HPC
    Produkttype Kvadrantfræsere

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer GG8023 3,5
    EAN/GTIN 4067263087168
    Producentnummer GG8023 3,5

    Anvendelsestabel

    Aluminiumskunststoffer
    N
    800
    Aluminium (med korte spåner)
    N
    600
    Alu > 10% Si
    N
    400
    Stål < 500 N/mm²
    P
    200
    Stål < 750 N/mm²
    P
    180
    Stål < 900 N/mm²
    P
    170
    Stål < 1100 N/mm²
    P
    100
    INOX < 900 N/mm²
    M
    90
    INOX > 900 N/mm²
    M
    80
    Uni
     
    våd, maksimal
     
    våd, minimal
     
    tør
     
    Luft
     

    Betegnelse

    Udførelse:

    Som nr. 208023.
    Ligenotet, uden profilforvrængning.
    Tolerance: r = ±0,01 mm.

    Anvendelse:

    Til afrunding og afgratning af kanter med konturer.

    Indhold:

    5 stk.

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Reservedele

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven