{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Børste-⌀ D1 | 12 mm | |
Samlet længde L | 67 mm | |
Skruetvinge-⌀ D2 | 10 mm | |
Skruetvingelængde L2 | 20 mm | |
Besætningslængde H1 | 20 mm | |
maks. omdrejningstal | 20.000 min-1 | |
Produkttype | Penselbørste |
Artikelnummer | GG5745 10X20 | |
EAN/GTIN | 4067263136262 | |
Producentnummer | GG5745 10X20 |