{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Besætningsmateriale | INOX-tråd | |
Børste-⌀ D1 | 70 mm | |
Børstetykkelse | 0,2 mm | |
Besætningsbredde L1 | 10 mm | |
Besætningslængde H1 | 19 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 6 mm | |
Snoninger | bølget | |
maks. omdrejningstal | 15.000 min-1 | |
Produkttype | Renseskive |
Artikelnummer | GG5742 70X10 | |
EAN/GTIN | 4067263136323 | |
Producentnummer | GG5742 70X10 |