Rund skaftbørste INOX-tråd 0,20 mm 80X12 mm

Art.-nr.: GG5742 80X12
Nyt produkt
(DKK 47,08 / 1 styk)
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
134 styk på lager

Vælg variant og styktal

Børste-⌀ D1×besætningsbredde L1 (mm) Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Besætningsmateriale INOX-tråd
Børste-⌀ D1 80 mm
Børstebredde 12 mm
Børstetykkelse 0,2 mm
Besætningsbredde L1 9 mm
Besætningslængde H1 20 mm
Skaft-⌀ Ds 6 mm
Snoninger bølget
maks. omdrejningstal 15.000 min-1
Produkttype Renseskive

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer GG5742 80X12
EAN/GTIN 4067263136330
Producentnummer GG5742 80X12

Betegnelse

Udførelse:

Bølgeformede specialtrådskvaliteter, skaft-⌀ 6 mm.
Svarer til nr. 574253.

Anvendelse:

I håndslibemaskiner, fleksible aksler eller håndboremaskiner til overfladebearbejdning. Høje omdrejningstal forøger børsteeffekten.
Til rustfjernelse, afgratning, rengøring.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven