HOLEX CleverDrill Spiralbor HSS N 3,3 mm

Art.-nr.: GG4031 3,3
Sæt pris 20 styk (DKK 4,84 / 1 styk)
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
553 styk på lager
  • Skæremateriale: HSS
  • Norm: DIN 338
  • Type: N
  • Tolerance, nom. ⌀: h8
  • Spidsvinkel: 118

Tilbud

Sæt med prisfordel

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie CleverDrill
Nominel ⌀ DC 3,3 mm
Belægning ubelagt
Skæremateriale HSS
Norm DIN 338
Type N
Tolerance, nom. ⌀ h8
Spidsvinkel 118 grader
Skaft Cylinderskaft
Antal skær Z 2
Indvendig køling nej
anbefalet maksimal boredybde L2 31,1 mm
Spånnotlængde Lc 36 mm
Samlet længde L 65 mm
Skaft-⌀ Ds 3,3 mm
Tilspænding f i stål < 750 N/mm2 0,03 mm/o
Farvering uden
Indhold 20
Produkttype Spiralbor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer GG4031 3,3
EAN/GTIN 4067263101765

Anvendelsestabel

Aluminiumskunststoffer
N
80
Aluminium (med korte spåner)
N
60
Alu > 10% Si
N
50
Stål < 500 N/mm²
P
35
Stål < 750 N/mm²
P
32
Stål < 900 N/mm²
P
22
Stål < 1100 N/mm²
P
18
GG (G)
K
30
CuZn
N
40
Olie
 
våd, maksimal
 

Betegnelse

Udførelse:

HOLEX CleverDrill: Stabilt bor til alle standardopgaver. Forbedret anboringsadfærd vha. krydsslibning. Kernetykkelse og kerneforøgelse normal. Profilslebet. Overflade: Bronzefarvet, afhærdet spiralnot.
Som nr. 114031.

Anbefaling:

Maksimal boredybde:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Bemærk:

Efterfølgerprodukt for nr. 114030.
Str. 13,5 – 16: Med forskudt skaft-⌀ 12,7 mm.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele
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
    ⌀ DC h8 (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven