{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | CleverDrill | |
Nominel ⌀ DC | 2,5 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HSS | |
Standard | DIN 340 | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | |
Spidsvinkel | 130 grader | |
Skaft | Cylinderskaft | |
Antal skær Z | 2 | |
Indvendig køling | nej | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 58,3 mm | |
Spånnotlængde Lc | 62 mm | |
Samlet længde L | 95 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 2,5 mm | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 116050 2,5 | |
EAN/GTIN | 4045197956149 | |
Producentnummer | 116050 2,5 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() HOLEX CleverDrill spiralbor, langt HSS N 2,5 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
174 styk på lager
13,63 DKK
3,05 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.675 styk på lager
Fra
1
stk.
22,87 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
5
stk.
19,07 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager
Fra
1
stk.
55,05 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
5
stk.
45,89 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 2 | 2 | 2 |
Indvendig køling | nej | nej | nej |
Standard | DIN 340 | DIN 338 | DIN 340 |
Skæremateriale | HSS | HSS | HSS |
Spidsvinkel | 130 | 130 | 130 |
Type | N | W | W |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 58,3 | 26,3 | 58,3 |