{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Klæbebåndstype | enkeltsidet | |
Bæremateriale | Fladcrepe | |
Klæbemiddel | Naturgummi | |
Klæbekraft på stål | 0,32 N/mm | |
Strækevne | 10 % | |
Trækstyrke | 3 N/mm | |
Anvendelse | Samling; Fiksering; Maskering; Afdækning | |
temperaturbestandig op til | 60 °C | |
Med liner | nej | |
Lagertemperatur | 20 °C | |
Lager luftfugtighed | 50 % | |
Mindst holdbar til | 12 måned | |
Farve | natur | |
Længde | 50 m | |
Bredde | 48 mm | |
Tykkelse | 0,14 mm | |
Antal klæbebånd | 50 | |
Produkttype | Klæbebånd |
Artikelnummer | GG3769 48X50 | |
EAN/GTIN | 4067263137726 |