Maskeringstapesæt, natur 18X50

Art.-nr.: GG3769 18X50
Nyt produkt
Sæt pris 120 styk (DKK 0,14 / 1 Metre)
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
121 styk på lager

Vælg variant og styktal

Bredde×længde (mm×m) Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Klæbebåndstype enkeltsidet
    Bæremateriale Fladcrepe
    Klæbemiddel Naturgummi
    Klæbekraft på stål 0,32 N/mm
    Strækevne 10 %
    Trækstyrke 3 N/mm
    Anvendelse Samling; Fiksering; Maskering; Afdækning
    temperaturbestandig op til 60 °C
    Med liner nej
    Lagertemperatur 20 °C
    Lager luftfugtighed 50 %
    Mindst holdbar til 12 måned
    Farve natur
    Længde 50 m
    Bredde 18 mm
    Tykkelse 0,14 mm
    Antal klæbebånd 120
    Produkttype Klæbebånd

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer GG3769 18X50
    EAN/GTIN 4067263137719
    Producentnummer GG3769 18X50

    Betegnelse

    Udførelse:

    Universelt anvendelig tape til mange anvendelsesområder som f.eks. reparation, beskyttelse, afdækning og emballering.
    Let kreppet tape med god klæbekraft til hurtig afdækning på glatte indendørs underlag. Temperaturbestandig op til 60 °C.

    Egenskab:

    Indhold 12 stk x10

    Anbefaling:

    Kontrollér underlaget, før fastklæbning.

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Reservedele

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven