Tekstiltape 48X50

Art.-nr.: GG3766 48X50
Nyt produkt
Sæt pris 10 styk (DKK 0,82 / 1 Metre)
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
317 styk på lager

Vælg variant og styktal

Bredde×længde (mm×m) Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Klæbebåndstype enkeltsidet
Bæremateriale Tekstil
Stoffinhed 32 mesh
Klæbemiddel Syntesegummi
Klæbekraft på stål 0,75 N/mm
Strækevne 25 %
Trækstyrke 3,5 N/mm
Bemærk overriveligt med hånden
Anvendelse Tætning; Fastgørelse; Samling; Fiksering; Maskering; Emballering; Klæbning
temperaturbestandig op til 75 °C
Med liner nej
Lagertemperatur 20 °C
Lager luftfugtighed 50 %
Mindst holdbar til 12 måned
Farve sort
Længde 50 m
Bredde 48 mm
Tykkelse 0,17 mm
Produkttype Klæbebånd

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer GG3766 48X50
EAN/GTIN 4067263137610
Producentnummer GG3766 48X50

Betegnelse

Udførelse:

Universelt anvendelig tape til mange anvendelsesområder som f.eks. reparation, beskyttelse, afdækning og emballering.
Anvendelsestid indendørs og udendørs op til 2 uger.
Stofklæbebånd med Hotmelt-lim til enkle klæbe- og reparationsopgaver. Takket være en PE-laminering er det også vandafvisende. Kan anvendes til en lang række afdæknings- og klæbeopgaver. Specielt til opgaver med høje krav til rivestyrken. Let at vikle og rive af og desuden yderst slidstærkt.
Universelt anvendelig til reparationsarbejder.

Egenskab:

Indhold 10 stk.

Anbefaling:

Kontrollér underlaget, før fastklæbning.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven