Tekstiltape 48X50

Art.-nr.: 083766 48X50
(DKK 1,28 / 1 Metre)
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3.447 styk på lager

Vælg variant og styktal

Bredde×længde (mm×m) Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Tilbud

    Sæt med prisfordel

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Klæbebåndstype enkeltsidet
    Bæremateriale Tekstil
    Stoffinhed 32 mesh
    Klæbemiddel Syntesegummi
    Klæbekraft på stål 0,75 N/mm
    Strækevne 25 %
    Trækstyrke 3,5 N/mm
    Bemærk overriveligt med hånden
    Anvendelse Tætning; Fastgørelse; Samling; Fiksering; Maskering; Emballering; Klæbning
    temperaturbestandig op til 75 °C
    Med liner nej
    Lagertemperatur 20 °C
    Lager luftfugtighed 50 %
    Mindst holdbar til 12 måned
    Farve sort
    Længde 50 m
    Bredde 48 mm
    Tykkelse 0,17 mm
    Produkttype Klæbebånd

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 083766 48X50
    EAN/GTIN 4062406242213
    Producentnummer 083766 48X50

    Betegnelse

    Udførelse:

    Universelt anvendelig tape til mange anvendelsesområder som f.eks. reparation, beskyttelse, afdækning og emballering.
    Anvendelsestid indendørs og udendørs op til 2 uger.
    Stofklæbebånd med Hotmelt-lim til enkle klæbe- og reparationsopgaver. Takket være en PE-laminering er det også vandafvisende. Kan anvendes til en lang række afdæknings- og klæbeopgaver. Specielt til opgaver med høje krav til rivestyrken. Let at vikle og rive af og desuden yderst slidstærkt.
    Universelt anvendelig til reparationsarbejder.

    Anbefaling:

    Kontrollér underlaget, før fastklæbning.

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven