Stikplatte neutral 5,1/50

Art.-nr.: GG2710 5,1/50
Sæt pris 50 styk (DKK 50,21 / 1 styk)
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
21 styk på lager

Vælg variant og styktal

Stikbredde w (mm) / antal Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Type HB7130
Antal stk. 50
Primær anvendelse M
Hjørneradius R 0,2 mm
Tolerance stikbredde w ±0,1 mm
Tilspænding f 0,14 mm/o
Indhold 273115 5,1
Produkttype Vendeskærsplatte til stikdrejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer GG2710 5,1/50
EAN/GTIN 4067263096450
Producentnummer GG2710 5,1/50

Anvendelsestabel

INOX < 900 N/mm²
M
110
INOX > 900 N/mm²
M
90
Ti > 850 N/mm²
S
40
kontinuerlig
 
uregelmæssig
 
våd, maksimal
 

Betegnelse

Passer til:

Afstikningsklinge nr. 273552273558 og 273562273570.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven