Stikplatte neutral, HB7130, Stikbredde w (mm) / antal: 3,1/30

Art.-nr.: GG2710 3,1/30
Sæt pris 30 styk (DKK 52,15 / 1 styk)
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
143 styk på lager

Vælg variant og styktal

Stikbredde w (mm) / antal Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Type HB7130
Antal stk. 30
Primær anvendelse M
Hjørneradius R 0,2 mm
Tolerance stikbredde w ±0,1 mm
Tilspænding f 0,1 mm/o
Indhold 273115 3,1
Produkttype Vendeskærsplatte til stikdrejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer GG2710 3,1/30
EAN/GTIN 4067263096405
Producentnummer GG2710 3,1/30

Anvendelsestabel

INOX < 900 N/mm²
M
110
INOX > 900 N/mm²
M
90
Ti > 850 N/mm²
S
40
kontinuerlig
 
uregelmæssig
 
våd, maksimal
 

Betegnelse

Passer til:

Afstikningsklinge nr. 273552273558 og 273562273570.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven