Drejevendeplatte til middel bearbejdning VCGT 160404/50

Art.-nr.: GG2686 160404/50
Sæt pris 50 styk (DKK 68,99 / 1 styk)
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
72 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Type HU7310
Spånbryder AM
Antal stk. 50
Skæredybde ap 0,25 mm - 2,5 mm
Tilspænding f 0,1 mm/o - 0,3 mm/o
Skærehastighed vc, primær anvendelse 350 mm/min - 600 mm/min
Indhold 261458 HU7310
ISO-kode, vendeskærsplatte VCGT160404
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer GG2686 160404/50
EAN/GTIN 4067263098645

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele
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
    Størrelse / antal Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven