Drejevendeplatte til middel bearbejdning VCGT 160402/30

Art.-nr.: GG2686 160402/30
Sæt pris 30 styk (DKK 82,94 / 1 styk)
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
89 styk på lager

Vælg variant og styktal

Størrelse / antal Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Type HU7310
    Spånbryder AM
    Antal stk. 30
    Skæredybde ap 0,15 mm - 2,5 mm
    Tilspænding f 0,1 mm/o - 0,3 mm/o
    Skærehastighed vc, primær anvendelse 350 mm/min - 600 mm/min
    Indhold 261457 HU7310
    ISO-kode, vendeskærsplatte VCGT160402
    Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer GG2686 160402/30
    EAN/GTIN 4067263098614
    Producentnummer GG2686 160402/30

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Reservedele

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven