{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Type | HBT130 | |
Spånbryder | MM | |
Antal stk. | 50 | |
Skæredybde ap | 0,25 mm - 1,75 mm | |
Tilspænding f | 0,2 mm/o - 0,3 mm/o | |
Skærehastighed vc, primær anvendelse | 80 mm/min - 135 mm/min | |
Indhold | 260500 HBT130 | |
ISO-kode, vendeskærsplatte | DCMT070204 | |
Produkttype | Vendeskærsplatte til drejning |
Artikelnummer | GG2651 070204/50 | |
EAN/GTIN | 4067263096542 | |
Producentnummer | GG2651 070204/50 |