Drejevendeplatte til middel bearbejdning DCMT 070204/30

Art.-nr.: GG2651 070204/30
Sæt pris 30 styk (DKK 30,30 / 1 styk)
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
36 styk på lager

Vælg variant og styktal

Størrelse / antal Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Type HBT130
    Spånbryder MM
    Antal stk. 30
    Skæredybde ap 0,25 mm - 1,75 mm
    Tilspænding f 0,2 mm/o - 0,3 mm/o
    Skærehastighed vc, primær anvendelse 80 mm/min - 135 mm/min
    Indhold 260500 HBT130
    ISO-kode, vendeskærsplatte DCMT070204
    Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer GG2651 070204/30
    EAN/GTIN 4067263096535
    Producentnummer GG2651 070204/30

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Reservedele

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven