Drejevendeplatte til middel bearbejdning CCMT 120408/30

Art.-nr.: GG2623 120408/30
Sæt pris 30 styk (DKK 37,00 / 1 styk)
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
44 styk på lager

Vælg variant og styktal

Størrelse / antal Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Type HBT020
Spånbryder PM
Antal stk. 30
Skæredybde ap 0,55 mm - 4,25 mm
Tilspænding f 0,2 mm/o - 0,3 mm/o
Skærehastighed vc, primær anvendelse 120 mm/min - 240 mm/min
Indhold 260221 HBT020
ISO-kode, vendeskærsplatte CCMT120408
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer GG2623 120408/30
EAN/GTIN 4067263095378
Producentnummer GG2623 120408/30

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven