{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Type | HBT020 | |
Spånbryder | PM | |
Antal stk. | 30 | |
Skæredybde ap | 0,55 mm - 3,25 mm | |
Tilspænding f | 0,2 mm/o - 0,3 mm/o | |
Skærehastighed vc, primær anvendelse | 120 mm/min - 240 mm/min | |
Indhold | 260213 HBT020 | |
ISO-kode, vendeskærsplatte | CCMT09T308 | |
Produkttype | Vendeskærsplatte til drejning |
Artikelnummer | GG2623 09T308/30 | |
EAN/GTIN | 4067263095330 | |
Producentnummer | GG2623 09T308/30 |