{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Type | HB7020 | |
Spånbryder | SM | |
Antal stk. | 50 | |
Skæredybde ap | 0,25 mm - 4,25 mm | |
Tilspænding f | 0,1 mm/o - 0,25 mm/o | |
Skærehastighed vc, primær anvendelse | 130 mm/min - 280 mm/min | |
Indhold | 260158 HB7020 | |
ISO-kode, vendeskærsplatte | CCMT120404 | |
Produkttype | Vendeskærsplatte til drejning |
Artikelnummer | GG2620 120404/50 | |
EAN/GTIN | 4067263095248 | |
Producentnummer | GG2620 120404/50 |