Drejevendeplatte til middel bearbejdning CCMT 060202/50

Art.-nr.: GG2620 060202/50
Nyt produkt
Sæt pris 50 styk (DKK 29,20 / 1 styk)
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
31 styk på lager

Vælg variant og styktal

Størrelse / antal Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Type HB7020
Spånbryder SM
Antal stk. 50
Skæredybde ap 0,15 mm - 2 mm
Tilspænding f 0,1 mm/o - 0,25 mm/o
Skærehastighed vc, primær anvendelse 130 mm/min - 280 mm/min
Indhold 260140 HB7020
ISO-kode, vendeskærsplatte CCMT060202
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer GG2620 060202/50
EAN/GTIN 4067263095149
Producentnummer GG2620 060202/50

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven