{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Type | HBT130 | |
Spånbryder | MR | |
Antal stk. | 30 | |
Skæredybde ap | 0,55 mm - 2,75 mm | |
Tilspænding f | 0,3 mm/o - 0,5 mm/o | |
Skærehastighed vc, primær anvendelse | 70 mm/min - 120 mm/min | |
Indhold | 252224 HBT130 | |
ISO-kode, vendeskærsplatte | WNMG080408 | |
Produkttype | Vendeskærsplatte til drejning |
Artikelnummer | GG2597 080408/30 | |
EAN/GTIN | 4067263095095 | |
Producentnummer | GG2597 080408/30 |