Drejevendeplatte til skrubbearbejdning WNMG, HBT130, Størrelse / antal: 080412/50

Art.-nr.: GG2597 080412/50
Sæt pris 50 styk (DKK 28,01 / 1 styk)
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
7 styk på lager

Vælg variant og styktal

Størrelse / antal Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Type HBT130
Spånbryder MR
Antal stk. 50
Skæredybde ap 0,8 mm - 2,75 mm
Tilspænding f 0,3 mm/o - 0,5 mm/o
Skærehastighed vc, primær anvendelse 70 mm/min - 120 mm/min
Indhold 252226 HBT130
ISO-kode, vendeskærsplatte WNMG080412
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer GG2597 080412/50
EAN/GTIN 4067263095125
Producentnummer GG2597 080412/50

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven