Drejevendeplatte til middel bearbejdning KNUX 160405R/30

Art.-nr.: GG2583 160405R/30
Sæt pris 30 styk (DKK 61,83 / 1 styk)
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
17 styk på lager

Vælg variant og styktal

Størrelse / antal Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Type HB7130-2
Spånbryder VM
Antal stk. 30
Skæredybde ap 0,35 mm - 4 mm
Tilspænding f 0,25 mm/o - 0,5 mm/o
Skærehastighed vc, primær anvendelse 85 mm/min - 210 mm/min
Indhold 251030 HB7130-2
ISO-kode, vendeskærsplatte KNUX160405
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer GG2583 160405R/30
EAN/GTIN 4067263094470
Producentnummer GG2583 160405R/30

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven